Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder braun
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder braun
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder braun
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder braun
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706505570
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706505570
EAN/GTIN:
     4003273744950
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • Kunstleder-Ringbuch, Lasche
  • braun
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, schwarz, 12-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe
  • Decke innen links mit Reißverschlussfach
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.918 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Rido
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 41,89*
€ 58,29*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 43,68*
€ 59,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7065461
ab € 2,73*
Zubehör
rido/idé
7065451
ab € 2,66*
Zubehör
rido/idé
7065900004
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.