Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz
Zeitplaner A5 Timing 1 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706504590
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706504590
EAN/GTIN:
     4003273734531
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • Kunstleder-Ringbuch mit Lederstruktur, Lasche
  • schwarz
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, schwarz, 12-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
148x210mm
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.84 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Rido
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 34,63*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 25,50*
€ 35,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7065461
ab € 2,73*
Zubehör
rido/idé
7065451
ab € 2,66*
Zubehör
rido/idé
7065900004
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.