Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Ultraplan 19x27,5cm 1 Tag/2 Seiten Kunststoff dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Ultraplan 19x27,5cm 1 Tag/2 Seiten Kunststoff dunkelblau
Buchkalender Ultraplan 19x27,5cm 1 Tag/2 Seiten Kunststoff dunkelblau
Buchkalender Ultraplan 19x27,5cm 1 Tag/2 Seiten Kunststoff dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO702200238
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     702200238
EAN/GTIN:
     4003273716216
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Taschenkalender Buchkalender
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag/ 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 864 Seiten
  • Anzahl der Anhangsseiten: 54 Seiten
  • Wochentage ohne Datum zum Selbsteintragen, Seiten längsperforiert, mitgelieferte Selbstklebeetiketten am Kopf der Einbandinnenseite aufkleben und zum Notieren individueller Daten nutzen
  • Größe (B x H): 190 x 275 mm
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
  • Ausführung Einband: Folie Alpha, dunkelblau
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
864
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
19x27,5cm
Breite:
190 mm
Breite des Blattes:
190 mm
Bruttogewicht:
1.857 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Tag/2 Seiten
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Höhe des Blattes:
275 mm
Kalenderart:
Dienstleistungskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
275 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender 1tag / 2 seiten, buchkalender, rido buchkalender, 22002, Agenda, Arztkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 32,47*
€ 45,20*
€ 5,50*
ab € 35,58*
€ 50,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rido/idé
702200290
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.