Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 407166 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 407166 schwarz
Toner Original Ricoh 407166 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO407166
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407166
EAN/GTIN:
     4961311877667
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner BK SP100, ca. 1.200 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
1200
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
407166

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP 100; Aficio SP 100 e; Aficio SP 100 SF; Aficio SP 100 SFe; Aficio SP 100 SU; Aficio SP 100 SUe; Aficio SP 110 Series; Aficio SP 112; Aficio SP 112 e; Aficio SP 112 SF; Aficio SP 112 SFe; Aficio SP 112 SU; Aficio SP 112 SUe; Sp SP 110 Series; Sp SP 112; Sp SP 112 e; Sp SP 112 SF; Sp SP 112 SFe; Sp SP 112 SU; Sp SP 112 SUe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 42,68*
€ 56,89*
€ 4,50*
ab € 43,47*
€ 57,64*
€ 5,95*
ab € 43,57*
€ 57,68*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 43,85*
€ 57,78*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 48,06*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
407166
ab € 104,09*
Ähnlich
Ampertec
407166
ab € 32,64*
Ähnlich
WhiteBox
407166
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.