Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 406990 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 406990 schwarz
Toner Original Ricoh 406990 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO406990
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406990
EAN/GTIN:
     4961311875953
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner BK SP3500XE, ca. 6.400 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
6400
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
406990

Kompatible Geräte:
NRG:
SP 3500 n; SP 3500 Series; SP 3500 sf; SP 3500 sp; SP 3510 dn; SP 3510 sf
Ricoh:
Aficio SP 3500 n; Aficio SP 3500 Series; Aficio SP 3500 sf; Aficio SP 3500 sp; Aficio SP 3510 dn; Aficio SP 3510 sf
Lanier:
Sp SP 3500 Series; Sp SP 3510 dn; Sp SP 3510 sf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,15*
ab € 89,33*
€ 115,10*
€ 5,95*
ab € 89,76*
€ 115,33*
€ 4,50*
ab € 92,62*
€ 118,67*
€ 3,50*
ab € 93,48*
€ 119,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 117,53*
€ 150,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,32*
Ähnlich
Ricoh
406523
ab € 54,41*
Ähnlich
Ampertec
406990
ab € 206,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.