Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 406572 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 406572 schwarz
Toner Original Ricoh 406572 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO406572
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406572
EAN/GTIN:
     4961311852350
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh 406572 Toner BK ca. 4.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
4000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
406572

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP 1100 el; Aficio SP 1100 he; Aficio SP 1100 s; Aficio SP 1100 Series; Aficio SP 1100 sf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 93,10*
€ 122,46*
€ 4,50*
ab € 94,59*
€ 122,71*
€ 5,95*
ab € 94,77*
€ 122,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 98,05*
€ 126,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 103,46*
€ 134,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
WhiteBox
406572
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.