Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker Takkurat 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtacker Takkurat 44
Handtacker Takkurat 44
Handtacker Takkurat 44
Artikel-Nr.:
     467-#REGUTAKKURAT44
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     TAKKURAT44
EAN/GTIN:
     4001973018081
Suchbegriffe:
Handtacker
dr. gold handtacker
handtacker
  • Handtacker
  • Multifunktions-Handtacker
  • vier Funktionen in einem Gerät
  • Vollmetallkonstruktion
  • leicht zugängliches Klammermagazin
  • gepolsterte Griffmulde
  • große Klammerkapazität
  • regulierbare Schlagstärke
  • Transportsicherung Für Flachdrahtklammern Typ 11: 6, 8, 10, 12 +14 mm, Bogenklammer Typ 36 : 10, 12, 14 mm, Brads 14 mm, Pins 14 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.868 kg
Heftart:
tackern
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
Typ 11
Marke:
Regur
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Unterladesystem
Weitere Suchbegriffe: Tacker, Tackergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,25*
€ 47,70*
€ 4,95*
ab € 44,72*
€ 58,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 61,95*
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 71,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
36/10
ab € 9,77*
Zubehör
Regur
36/12
ab € 10,57*
Zubehör
Regur
36/14
ab € 11,48*
Zubehör
Dr. Gold
44845
ab € 9,81*
Zubehör
Dr. Gold
REGUR 11/6
ab € 9,12*
Zubehör
Dr. Gold
44784
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.