Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 verzinkt Strong VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern 24/6 verzinkt Strong VE=5000 Stück
Heftklammern 24/6 verzinkt Strong VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24859900
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24859900
EAN/GTIN:
     7313468599003
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Für Heftgeräte Eco Serie, F16, F18, F30, FM20, FM22, Freeze, K1, K2, K45, S1, S17, S27, S30, Ultimate NXT, Ultimate NXT ICE
  • Starker Draht für optimale Leistung bei Heftungen bis 30 Blatt
  • Scharfe Kanten für sehr leichte Penetration des Papiers
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.231 kg
    Farbe:
    verzinkt
    Farbname:
    verzinkt
    Heftleistung:
    30 Blatt
    Klammernart:
    24/6
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Packungsinhalt:
    5000 Stück
    Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/6 rapid, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,49*
    ab € 1,58*
    € 2,91*
    Lager 467
    nicht lagernd
    5
    € 5,87*
    ab € 1,58*
    € 2,94*
    1
    € 5,50*
    ab € 1,75*
    € 4,23*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    5000537
    ab € 12,10*
    Ähnlich
    Rapid
    5000538
    ab € 11,93*
    Ähnlich
    Rapid
    5000540
    ab € 10,24*
    Ähnlich
    Rapid
    5000541
    ab € 10,36*
    Ähnlich
    Rapid
    24855700
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Rapid
    24855600
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Rapid
    24859800
    ab € 1,08*
    Ähnlich
    Rapid
    24855900
    ab € 3,14*
    Ähnlich
    Rapid
    24855800
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    Rapid
    24858500
    ab € 1,12*
    Ähnlich
    Rapid
    24858900
    ab € 5,53*
    Ähnlich
    Rapid
    24858300
    ab € 8,06*
    Ähnlich
    Rapesco
    S24602Z3
    ab € 0,98*
    Ähnlich
    Rapid
    24858100
    ab € 6,91*
    Ähnlich
    Maped
    324401
    ab € 0,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.