Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC40 Metall 40 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher FMC40 Metall 40 Blatt schwarz
Bürolocher FMC40 Metall 40 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21835601
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835601
EAN/GTIN:
     7313468356019
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Tischlocher Fashion FMC40
  • Der Rapid FMC40 ist ein kraftvoller Metalllocher für große Büros. Kartonverpackung
  • Kraftvoller Metalllocher mit Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung. Design auf die Rapid FM Hefter abgestimmt, geeignet für Büros
  • Kapazität: 40 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung
  • Papieranschlagschiene (einstellbar)
  • Großer, bequem zu entleerender Konfettibehälter
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.772 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Stanzleistung:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,75*
€ 16,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,79*
€ 16,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21835602
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.