Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC10 Metall 10 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher FMC10 Metall 10 Blatt schwarz
Bürolocher FMC10 Metall 10 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21835301
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835301
EAN/GTIN:
     7313468353018
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Fashion Tischlocher FMC10
  • Der Rapid FMC10 ist ein kompakter Metalllocher für zu Hause und in der Schule. Kartonverpackung
  • Kompakter Metalllocher mit Griffniederhalter für bequeme Aufbewahrung. Design auf die Rapid FM Hefter abgestimmt, geeignet für die Schule und kleine Büros
  • Kapazität: 10 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung
  • Papieranschlagschiene (einstellbar)
  • Bequem zu entleerender Konfettibehälter
  • Kompakter Metalllocher
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Stanzleistung:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21835311
ab € 3,13*
Ähnlich
Rapid
21835411
ab € 4,67*
Ähnlich
Rapid
21835401
ab € 4,65*
Ähnlich
Rapid
21835402
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
21830000
ab € 3,81*
Ähnlich
Rapid
21835501
ab € 6,16*
Ähnlich
Rapid
21835502
ab € 6,17*
Ähnlich
Rapid
21835601
ab € 10,71*
Ähnlich
Rapid
21835602
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.