Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher EC10 Kunststoff/Metall 10 Blatt transparent blau in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher EC10 Kunststoff/Metall 10 Blatt transparent blau in Blisterverpackung
Bürolocher EC10 Kunststoff/Metall 10 Blatt transparent blau in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21162804
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21162804
EAN/GTIN:
     7313461628045
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Transparenter Locher für Schule und Büro. Oberteil aus verstärktem ABS-Kunststoff
  • Unterteil aus Metall mit durchsichtiger Abdeckung, die sich zum Entleeren leicht abnehmen lässt
  • Mit Mittenmarkierung und Anschlagschiene
  • Passend zu Rapid X-Ray Heftern
  • Kapazität: 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.141 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,19*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 5,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21162901
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
21160000
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.