Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPI11700245 Herst.-Nr.: 11700245 EAN/GTIN: 7313467002450 |
| |
|
| | |
| - Klammern Nr. 24 REDSTRIPE
- Schachtel mit 2.000 Klammern 24/6 Redtripe kupferbeschichtet
- Die berühmte Klammer mit der roten Linie, einfach zu entfernen, einfach zu heften
- Für Heften von bis zu 20 Blatt
- Ideal für vorübergehendes Heften
- Kupferbeschichteter Draht
- Eine spezielle Marke an der Oberseite der Klammer erlaubt einfaches Entfernen der Klammer ohne Verwendung eines Enthefters
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.106 kg | Farbe: | verkupfert | Farbname: | verkupfert | Klammernart: | 24/6 | Marke: | Rapid | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,79* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,89* | € 3,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|