Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPEPF220AP1 Herst.-Nr.: PF220AP1 EAN/GTIN: 5018505140898 |
| |
|
| | |
| - Der P2200 Kraftlocher von Rapesco macht schwere, anspruchsvolle Lochungs-Arbeiten zu einem Leichten
- Dieser 2-fach Locher hat einen verlängerten Griff für einfache Bedienung und eine Kapazität von 150 Blatt (80 g/qm) - optimal für größere Arbeiten
- Mit robusten Metallverschleißteilen
- Der Locher hat eine verstellbare Papierführung und ein Namensschildfenster
- Geliefert bereit für die Benutzung mit Stanzplatten und Lochstanzen
- Mit dem verlängerten Griff und Locheisen-Technologie lochen Sie mit minimalem Aufwand
- Doppelt gehärtete Lochstanzen für zuverlässiges, langlebiges und konsequentes Lochen
- Optimal für den Gebrauch in Ringordnern und Präsentationsmappen.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.432 kg | Farbe: | schwarz/violett | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Blocklocher | Marke: | Rapesco | Material: | Metall | Stanzleistung: | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, rapesco bürolocher, bürolocher, blocklocher 150 blatt, Aktenlocher, Superlocher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 90,14* | € 121,36* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,09* | € 121,37* | | | | Lager 467 | 362 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 96,87* | € 125,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,53* | € 127,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,96* | € 133,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|