Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammern 19mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foldback-Klammern 19mm schwarz VE=10 Stück
Foldback-Klammern 19mm schwarz VE=10 Stück
Foldback-Klammern 19mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPEFBC190B1
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     FBC190B1
EAN/GTIN:
     5018505703000
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Rapesco Foldback-Klammern eignen sich optimal, um Dokumente sicher zusammenzuhalten
  • Ihr starker Körper hält Papiere fest zusammen und sie verfügen über dicke haltbare Griffe zum einfachen Lösen der Inhalte
  • Starke Stahlklammer in schwarz, um bis zu 75 Seiten zusammenzuhalten
  • Vernickelt.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
140
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,86*
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 2,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1429
ab € 4,75*
Sonstiges
Rapesco
FBC19COL
ab € 0,46*
Sonstiges
Rapesco
FBC250B1
ab € 0,75*
Sonstiges
Rapesco
FBC320B1
ab € 1,21*
Sonstiges
Rapesco
FBC32COL
ab € 1,22*
Sonstiges
Rapesco
FBC410B1
ab € 1,37*
Sonstiges
Rapesco
FBC41COL
ab € 1,64*
Sonstiges
Rapesco
FBC500B1
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.