Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz
Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz
Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz
Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz
Heftgerät HD-210 210 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1551
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     5018505016780
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Das ECO HD-210 Hochleistungs- Heftgerät kann schwerelos bis zu 210 Blatt (80g/qm) heften
  • Dieses starke Heftgerät ist mit recyceltem Plastik hergestellt.
  • Mit einer Vollstreifen Frontladung durch Knopfdruck bietet dieses Heftgerät außerdem einen weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Antirutsch-Füße für eine verstärkte Stabilität - besonders hilfreich beim Heften von größeren Mengen
  • Das Heftgerät hat außerdem noch eine einrastende Papierführung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.12 kg
Einlegetiefe:
67 mm
Farbe:
schwarz
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
210 Blatt
Klammernart:
923/10-14
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Frontlademechanik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,70*
€ 52,27*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 39,15*
€ 52,27*
€ 5,95*
ab € 39,11*
€ 54,18*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 42,06*
€ 55,89*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 43,95*
€ 58,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1397
ab € 37,81*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.