Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau
Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau
Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau
Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau
Anpitzer PS12-USB elektrisch hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1447
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1447
EAN/GTIN:
     5018505010979
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
  • Der PS12-USB ist ein stylischer dual angetriebener (USB oder Batterie) automatischer Anspitzer, welcher ein schnelles und präzises Schärfen mit Leichtigkeit ermöglicht
  • Mit einem Doppel-Loch Design für die Stiftgrößen: 6-8mm und 9-12mm
  • Einfach zu reinigen durch das Entfernen und Entleeren des Spänenfaches über einem Abfallbehälter
  • Hergestellt mit einer Auto-Stopp-Funktion, welche den Betrieb stoppt sobald die Abdeckung des Spänenfaches entfernt wird
  • Der Anspitzer besitzt außerdem noch eine Schutzabdeckung für das größere Loch
  • Geliefert mit zwei leicht auswechselbaren Ersatzklingen
  • Angetrieben durch ein USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder 4 x AA Batterien (nicht enthalten)
  • Doppel-Loch Design für die Stiftgrößen: 6-8mm und 9-12mm
  • Geliefert mit auswechselbaren Ersatzklingen - 2 große und 2 kleine Klingen
  • Ideal für Graphit-, Kohle-, Pastell- und Buntstiften
  • Einfach zu reinigen durch das Entfernen und Entleeren des Spänenfaches über einem Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Bruttogewicht:
0.253 kg
Farbe:
hellblau
Farbe des Behälters:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6-12 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrospitzer, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrischer spitzer, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleianspitzer, elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 16,63*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 11,54*
€ 17,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1448
ab € 10,53*
Ähnlich
Rapesco
1466
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.