Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Maor 8,5x13cm Velcro schwarz 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalender Maor 8,5x13cm Velcro schwarz 2024
Kalender Maor 8,5x13cm Velcro schwarz 2024
Kalender Maor 8,5x13cm Velcro schwarz 2024
Kalender Maor 8,5x13cm Velcro schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_283027Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     283027Q
EAN/GTIN:
     3371010132799
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Maor Velcro schwarz
  • 1 Tag auf 1 Seite
  • weißes Papier
  • 8-19.00 Uhr
  • 6-sprachig (D, GB, F, NL, E, I)
  • Adressverzeichnis mit Index
  • Kunststoff mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
336
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
8,5x13cm
Breite des Blattes:
85 mm
Bruttogewicht:
0.151 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
130 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.