Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Notizen weiß liniert 32 Blatt 142x210mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Timer Notizen weiß liniert 32 Blatt 142x210mm
Timer Notizen weiß liniert 32 Blatt 142x210mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28215E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28215E
EAN/GTIN:
     3130630282150
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
systemplaner notizen
  • Timer Notizen
  • weiss
  • liniert
  • 32 Blatt
  • 142x210mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
142x210mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.