Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Executif 16x16cm Club schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Executif 16x16cm Club schwarz 2024
Buchkalender Executif 16x16cm Club schwarz 2024
Buchkalender Executif 16x16cm Club schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_14077Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     14077Q
EAN/GTIN:
     3371010122196
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Club Kunstleder geriffelt mit Sattlerstich
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16x16cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
ebenholzschwarz
Höhe des Blattes:
160 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
014004Q
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.