Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer
Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer
Artikel-Nr.:
     467-#PILO5081PH5
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5081PH5
EAN/GTIN:
     4027177214210
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
  • Board-Marker Whiteboard Marker V BOARDMASTER BEGREEN Set
  • nachfüllbar
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Liquid Ink
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003,
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1,4-4,8 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, rot, blau, grün, orange
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Set à 5 Stück + Penholder magnetisch
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003,
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Set mit 5 Stück + Penholder magnetisch
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün, orange
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
1,4-4,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 12,58*
€ 4,70*
ab € 12,31*
€ 15,00*
€ 6,95*
ab € 12,32*
€ 15,13*
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 21,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,58*
€ 14,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,23*
€ 12,17
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 9,68*
€ 11,52
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2073701
ab € 2,93*
Ähnlich
Pilot
4045702
ab € 1,30*
Ähnlich
Pilot
4045701
ab € 1,24*
Ähnlich
Pilot
5081703
ab € 1,08*
Ähnlich
Pilot
5081704
ab € 1,10*
Ähnlich
Pilot
5081706
ab € 1,27*
Ähnlich
Pilot
5081702
ab € 1,06*
Ähnlich
Pilot
5081701
ab € 1,07*
Ähnlich
Pilot
5081S5BG
ab € 6,47*
Ähnlich
Pilot
5080S5BG
ab € 6,63*
Ähnlich
Pilot
4045003
ab € 1,30*
Ähnlich
Pilot
5080 PH5
ab € 8,65*
Ähnlich
Pilot
2238 701
ab € 1,57*
Ähnlich
Pilot
5080KIT
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.