Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer


Menge:  Box  
Produktinformationen
Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer
Boardmarker V-Boardmaster Begreen Set 5 Farben + Tafelwischer
Artikel-Nr.:
     467-#PILO5080PH5
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080PH5
EAN/GTIN:
     4027177214203
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
  • Whiteboard Marker V BOARDMASTER BEGREEN Set für alle Whiteborads
  • Rundspitze
  • langlebige Faserspitze
  • Strichstärke: 2,3 mm
  • Nachfüllbar mit Patrone 5003
  • Kappe umsteckbar und in Schreibfarbe
  • Schreibflüssigkeit: Liquid Ink. V-System für höchste Schreibqualität
  • intensive Leuchtkraft
  • fantastische Fließfähigkeit
  • sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichen Tintenfluß ohne anzupumpen
  • Hohe Farbbrillanz bis zum Schluß
  • Umweltfreundlich
  • Besteht zu 91% aus recyceltem Material (Exkl. Verbrauchsmaterialien)
  • Inhalt mit Packung: Set à 5 Stück in den Schreibfarben schwarz, rot, blau, grün, orange mit Penholder magnetisch
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003,
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Set mit 5 Stück + Penholder magnetisch
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün, orange
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
0,9 mm
wasserfest:
nein
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,47*
€ 10,42*
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 10,44*
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 10,53*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 8,61*
€ 10,60*
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 11,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,60*
€ 12,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 1,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soennecken
1134
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG