Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1897080 Herst.-Nr.: 4902505487545 EAN/GTIN: 4902505487545 |
| | |
|
| | |
| Pilot Whiteboard-Marker-Nachfüllung V-Board Master S. Bestandteile: Ethanol, Propan-2-ol, Propan-1-ol, Kohlenschwarz, Farbstoff, Zusatzstoff. Farbe: Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. (WMAM-B/L ,WMA-R) H319 Verursacht schwere Augenreizung. (WMAM-B/L ) H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (WMAM-B/L ). Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Nein. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Schreibfarbe: Schwarz. Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.. Spitze: Rund. Strichstärke: 1,3 mm. Warnungstyp: Gefahr. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gefahrenhinweise: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. (WMAM - B/L ,WMA - R) H319 - Verursacht schwere Augenreizung. (WMAM - B/L ) H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (WMAM - B/L ) | GHS Kennzeichnung: | GHS02 | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | GHS Sicherheitshinweis: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. | Nicht rauchen. | - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, begreen nachfüllpatrone schwarz, nachfüllpatrone-whiteboardmarker pilot, druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |