Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2048703 Herst.-Nr.: 2048703 EAN/GTIN: 4902505413681 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Rex Grip BEGREEN
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: 2112 RFJS-GP-B
- Ausführung Mine: B, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, verstärkte Griffzone
- Ausführung Clip: Kunststoff, weiß
- Sportliches Gehäuse, besteht zu 77,7% aus recyceltem Material (Berechnungen beziehen sich auf Gehäuse insbesondere ohne Verbrauchsmaterialien wie Mine, Tinte und Radierer)
- Farbe des Schaftes: Gehäuse in Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | 77.7% recyceltem Material | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | weiß | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | RFJS-GP-B | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | B mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, pilot druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, BRG10BBG, Drehkugelschreiber, Einweg, Einweg-Kugelschreiber, EinwegKugelschreiber, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|