Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2028002 Herst.-Nr.: 2028002 EAN/GTIN: 4902505154652 |
| |
|
| | |
| - Druckkugelschreiber Super Grip F
- mit Druckmechanik und auswechselbarer Mine
- Typbezeichnung der Mine: 2110 RFJS-GP-F/BSRF-6F
- Ausführung Mine: F (fein)Ausführung Stift: Kunststoff
- gummierte Griffzone in Schreibfarbe
- Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: transparent
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | RFJS-GP-F/BSRF-6F | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,70* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 1,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,09* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,14* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,92* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|