Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Energize 0,7mm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckbleistift Energize 0,7mm hellblau
Druckbleistift Energize 0,7mm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#PENTPL107SX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     PL107-SX
EAN/GTIN:
     0884851007919
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Druckbleistift EnerGizeX in Plastikgehäuse
  • Farbige Gummigriffzone auf semi-transparentem Schaft
  • Befüllt mit 2 Feinminen, Strichstärke: 0,7mm, Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Pentel
Material:
Kunststoff
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
hellblau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80004*
€ 25,94205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17004*
€ 25,19235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,93008*
€ 23,7168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,62004*
€ 22,15785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.