Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTMWL5M4N Herst.-Nr.: MWL5M-4N EAN/GTIN: 5011433133376 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker Maxiflo mit Flüssigtinte
- Trocken abwischbar, kein Austrocknen dank Druckknopfsystem
- 2-Kammern-System ermöglicht längeres Über-Kopf-Schreiben
- Spitze und Abschlussknopf in Schreibfarbe
- Rundspitze
- Strichstärke: 6 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Pentel | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | 4 Farben | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker rundspitze, permanent marker, pentel permanent marker, MWL5M, Spezialmarker, Whiteboardschreiber, Whiteboardstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,28* | € 12,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,22* | € 13,29* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,65* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|