Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI943209 Herst.-Nr.: 943209 EAN/GTIN: 4012700943200 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Fineliner 96
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tusche, hellgrün
- ergonomisches Rillenprofil
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbe: | hellgrün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | hellgrün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fineliner pelikan 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, pelikan feinliner, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,9644* | € 5,2344* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|