Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knetebox Crealight 222/7 7 Farben blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Knetebox Crealight 222/7 7 Farben blau
Knetebox Crealight 222/7 7 Farben blau
Artikel-Nr.:
     467-#PELI621011
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621011
EAN/GTIN:
     4012700621016
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellier-Masse
  • Wachsknete Crealight 222/7
  • Werkstoff: Leichtknete
  • Größe (Durchmesser x L): 20 x 120 mm
  • Masse: 100 g
  • Farbe/Farbe des Behälters: sortiert/blau
  • Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Box mit 7 Stangen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.166 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Inhalt:
100 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,33*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,44*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 4,65*
Lager 467
pro Paket
€ 4,45*
ab € 3,56*
€ 4,86*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,50858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG