Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Creaplast Kinderknetebox 198/14 14 Stangen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Creaplast Kinderknetebox 198/14 14 Stangen rot
Creaplast Kinderknetebox 198/14 14 Stangen rot
Artikel-Nr.:
     467-#PELI619890
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619890
EAN/GTIN:
     4012700619891
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Kinderknetebox
  • Wachsknete in 9 Farben weich und geschmeidig, in praktischer Clickbox
  • Färbt nicht an den Händen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.398 kg
Farbe:
farbig sortiert
Inhalt:
350 g
Marke:
Pelikan
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete pelikan, Modelliermasse
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,16*
€ 3,32*
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 3,60*
1
pro Box
€ 5,75*
ab € 2,68*
€ 3,95*
1
pro Etui
€ 7,50*
ab € 2,73*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
619908
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG