Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4203243 Herst.-Nr.: 4203243 EAN/GTIN: 4018474203243 |
| |
|
| | |
| - Tonermodul 1351
- Verwendung für Druckertyp: Samsung CLP-510
- max. Anzahl der Druckseiten: 3200
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.65 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | nein | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLP-510D5Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, Cartridge, Copybox, Druckkassette, Gerätetoner, L, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Laserfax, Laserfax-Tonerkassette, Laserfax-Zubehör, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, LaserfaxZubehör, Zubehör |
| | |
| |