Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI330852 Herst.-Nr.: 330852 EAN/GTIN: 4012700330857 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone 4001 GTP/5
- Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone
- löschbar
- auswaschbar
- Farbe: königsblau
- Packungs-Inhalt: Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | blau | Farbname: | königsblau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, füllerpatrone pelikan blau, füller patronen, füller-patronen blau, Füllerpatronen, Patronen, Schulfüller, Schulfüller-Patronen, SchulfüllerPatronen, Tintenpatronen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,10* | € 3,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,33* | € 4,15* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|