Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI330803 Herst.-Nr.: 330803 EAN/GTIN: 4012700330802 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone 4001 TP/6
- Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardpatrone
- Farbe: brillant-schwarz
- Packungs-Inhalt: Blister mit 2 Etuis a 6 Patronen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | brillant-schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,15* | € 2,14* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | € 5,49* | ab € 1,17* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 1,24* | € 2,31* | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,76* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 19,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|