Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI224816 Herst.-Nr.: 224816 EAN/GTIN: 4012700224811 |
| |
|
| | |
| - Zeichenblock C4/10
- holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest
- glatte Oberfläche
- für feuchte und trockene Maltechniken
- an zwei Seiten befestigt und mikroperforiert
- Format: A4
- Papiergewicht: 100 g/qm
- Deckblatt mitTiermotiv
- Block mit 10 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.096 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Papiergewicht: | 100 g/qm | radierfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,17* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,91* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,07* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|