Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 3 zinnoberrot 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tusche A 3 zinnoberrot 10ml
Tusche A 3 zinnoberrot 10ml
Artikel-Nr.:
     467-#PELI201525
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201525
EAN/GTIN:
     4012700201522
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
  • Zum Zeichnen und Malen
  • Keine Tätowierfarbe!
  • Besonders geeignet für Reißfeder, Zeichenfeder und Pinsel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
rot
Farbname:
zinnoberrot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
mischbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Tusche, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche, ausziehtusche 10ml, Kunstschrift, Zeichentusche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 4,29*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,51*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.