Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 17 schwarz 9ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tusche A 17 schwarz 9ml
Tusche A 17 schwarz 9ml
Artikel-Nr.:
     467-#PELI201400
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201400
EAN/GTIN:
     4012700201409
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
  • Zum Zeichnen und Malen
  • Keine Tätowierfarbe!
  • Besonders geeignet für Reißfeder, Zeichenfeder und Pinsel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
mischbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Tusche, tusche pelikan schwarz, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche schwarz, Kunstschrift, Zeichentusche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 4,15*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 4,30*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,44*
€ 5,50*
ab € 2,70*
€ 5,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 0,27889* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.