Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagemarker 12x45mm 5x40 Blatt Transparent-Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pagemarker 12x45mm 5x40 Blatt Transparent-Mix
Pagemarker 12x45mm 5x40 Blatt Transparent-Mix
Artikel-Nr.:
     467-#PELI200303
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200303
EAN/GTIN:
     4012700200303
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen
  • Haftmarker Pagemarker N132
  • Werkstoff: Papier
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 200 Blatt
  • Größe (B x H): 12 x 45 mm
  • Farbe: transparent
  • Ausführung des Inhalts des Sets: 5x 40 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
200 Blatt
Blattformat:
12x45mm
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
45 mm
Marke:
Pelikan
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, pelikan haftmarker, lesezeichen, Haftsignal, Indexstreifen, Markierfähnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,32*
1
€ 6,78*
ab € 3,07*
€ 5,24*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0161* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.