Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pagemarker neon Mix 20x50mm 4x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pagemarker neon Mix 20x50mm 4x50 Blatt
Pagemarker neon Mix 20x50mm 4x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#PELI200253
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200253
EAN/GTIN:
     4012700200259
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Post-It Marker
Signalstreifen
  • Pagemarker zum markieren und Unterteilen von Dokumenten
  • Wichtige Informationen lassen sich schnell wiederfinden
  • Beschriftbar und rückstandslos wieder ablösbar
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
200 Blatt
Breite:
20 mm
Farbe:
neonmix
Länge:
50 mm
Marke:
Pelikan
Weitere Suchbegriffe: Haftsignal, Indexstreifen, Markierfähnchen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
pro Stück
€ 4,45*
€ 1,65*
1
pro Packung
€ 5,75*
ab € 1,41*
€ 1,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftmarker, 160 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent
Pelikan
200311
ab € 2,31*
Ähnlich
Haftmarker, 200 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent
Pelikan
200303
ab € 2,22*
Ähnlich
Haftmarker, 50 Blatt, 25 x 45 mm, Transparent Gelb
Pelikan
200345
€ 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG