Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PARK1950378 Herst.-Nr.: 1950378 EAN/GTIN: 3501179503783 |
| |
|
| | |
| - Farbintensive Tinte für Füllhalter mit Konverter
- Schreibfarbe schwarz-blau
- nicht löschbar, nicht auswaschbar
- Glas mit 57ml
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Farbe: | schwarz-blau | Füllmenge: | 57 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Parker | Schreibfarbe: | schwarz-blau | Stiftart: | Tinte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,93* | € 6,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,41* | € 6,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,21* | € 7,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,95* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|