Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m dunkelblau
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS82344
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82344
EAN/GTIN:
     4002911823446
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
  • Tischdecke
  • 100% recyclingfähig
  • abwaschbar
  • feuchtigkeitsresistent
  • schön weich, wie stoff
  • reißfest und strapazierfähig
  • verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
  • farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal Collection
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Bruttogewicht:
1.4880 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Marke:
Papstar
Material:
Vlies
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, papstar tischdecke vlies, tischdecke vlies, tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer, Tischschmuck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
19
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 32,81*
2 Tage
76
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,31*
€ 38,46*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,90*
€ 39,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,23*
€ 43,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,36*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,93*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,33*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,80*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,82*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,98*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,91*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.