Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m bordeaux
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS82343
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82343
EAN/GTIN:
     4002911823439
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
  • Tischdecke
  • 100% recyclingfähig
  • abwaschbar
  • feuchtigkeitsresistent
  • schön weich, wie stoff
  • reißfest und strapazierfähig
  • verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
  • farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal Collection
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Bruttogewicht:
1.4880 kg
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Marke:
Papstar
Material:
Vlies
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, papstar tischdecke vlies, tischdecke vlies, tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer, Tischschmuck
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 21,92*
€ 29,50*
9 Tage
24
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 32,62*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
3 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,01*
€ 38,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,40*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,94*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,55*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,91*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,99*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,95*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.