Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m creme
Tischdecke stoffähnlich Vlies 'soft selection' 25x1,18m creme
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS82340
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82340
EAN/GTIN:
     4002911823408
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
  • Tischdecke
  • 100% recyclingfähig
  • abwaschbar
  • feuchtigkeitsresistent
  • schön weich, wie stoff
  • reißfest und strapazierfähig
  • verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
  • farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal Collection
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Bruttogewicht:
1.4880 kg
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Marke:
Papstar
Material:
Vlies
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, papstar tischdecke vlies, tischdecke vlies, tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer, Tischschmuck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
31
4
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 32,75*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
€ 5,50*
ab € 27,34*
€ 38,44*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 39,11*
1
€ 3,50*
ab € 42,20*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 28,88* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,40*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,94*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,92*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,55*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,91*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,99*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,95*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.