Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück apfelgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück apfelgrün
Servietten 33x33cm 3-lagig 1/4-Falz VE=250 Stück apfelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS81656
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81656
EAN/GTIN:
     4002911816561
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
  • Servietten /1/4-Falz/3-lagig
  • Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
1.265 kg
Farbe:
grün
Farbname:
apfelgrün
Höhe:
330 mm
Marke:
Papstar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: papstar servietten 3-lagig, papierserviette, papierservietten papstar, Bufettservietten, Imbissservietten, Papierservietten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
72
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 10,85*
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 11,90*
Lager 467
1
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 12,24*
2 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 12,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,18*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,55*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,23*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,62*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,21*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,16*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.