Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Mondrian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Mondrian
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Mondrian
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFES0001
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     ES0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Trennwand easyScreen personalisierbar
  • Rahmen : Aluminium.
  • Füße : Edelstahl.
  • Trennwand : Stoffbespannung doppelseitig
  • Sichtmaße Textilwand: H 173 x B 93 cm
  • Außenmaße : H 180 x B 98 x T 46 cm
  • Gewicht: 9 Kg
  • Logistik : Zerlegte Lieferung, einfacher Aufbau.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Trennwand zur flexiblen Gestaltung von Räumen
magnethaftend:
nein
Marke:
Paperflow
Motiv:
Mondrian
Produktbreite:
98 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
mehrfarbig
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-stellwand höhe 1800mm, büro raumteiler, easyscreen, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,48*
€ 538,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.