Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch HxBxT 75x180x80cm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch HxBxT 75x180x80cm grau/schwarz
Schreibtisch HxBxT 75x180x80cm grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB180131301
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B180.13.13.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
EBHVX2.01
ab € 126,88*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.01
ab € 132,46*
Zubehör
Paperflow
EBGHX3.01
ab € 127,13*
Zubehör
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 223,89*
Zubehör
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 242,81*
Zubehör
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 359,23*
Zubehör
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 396,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.