Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/buche
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/buche
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB140131323
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B140.13.13.23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
buche
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
EBHVCV.23
ab € 141,17*
Zubehör
Paperflow
EBHVX2.23
ab € 135,00*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.23
ab € 141,46*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009400029
ab € 241,70*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009300044
ab € 242,01*
Zubehör
Paperflow
E1CT0005100045
ab € 242,54*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009700042
ab € 243,20*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009400040
ab € 393,35*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009300028
ab € 395,58*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005100043
ab € 393,57*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009700052
ab € 393,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.