Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/grün
Schreibtisch HxBxT 75x140x80cm grau/grün
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFB140131308
Hersteller:
     easyDesk
Herst.-Nr.:
     B140.13.13.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch easyDesk
  • Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit
  • Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech
  • Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 mm dicken stoßfestem ABS beschichtetem Kante
  • Bestehend aus einem weißen Mittelteil und zwei seitlichen Verlängerungen.
  • Standfüße: Vierkantmetallrohre 50 x 30 mm für den vertikalen Teil und 50 x 40 mm für den horizontalen Teil, 2 mm dick
  • Epoxidbeschichtung in weiß
  • Logistik: Zerlegte Lieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
grün
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Computertisch, easydesk, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitz, Sitz-, Steharbeitsplatz, Systemtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
EBHVCV.08
ab € 130,01*
Zubehör
Paperflow
EBHVX2.08
ab € 127,57*
Zubehör
Paperflow
EBGHPH.08
ab € 129,91*
Zubehör
Paperflow
EBGHX3.08
ab € 127,09*
Zubehör
Paperflow
E1CT0005300042
ab € 242,17*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005300058
ab € 396,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.