Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPES0971640 Herst.-Nr.: S0971640 EAN/GTIN: 3501170688731 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Papermate Flair Faserschreiber
- Ausführung Spitze: formstabile Nylonspitze, B 0,8, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierende Tinte, türkis, lichtbeständig gegeben
- strapazierfähig
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Material des Clips: Metall-Clip
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | strapazierfähig | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierende Tinte | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | türkis/pink/gelb/blau | für Schablone geeignet: | ja | Marke: | Papermate | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | türkis | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,8 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber papermate, feinschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,53* | € 2,86* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,01* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|