Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Flair B 0,8 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Flair B 0,8 orange
Feinschreiber Flair B 0,8 orange
Feinschreiber Flair B 0,8 orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAPES0971620
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0971620
EAN/GTIN:
     3501170688762
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Feinschreiber Papermate Flair Faserschreiber
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylonspitze, B 0,8, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierende Tinte, orange, lichtbeständig gegeben
  • strapazierfähig
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Metall-Clip
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
strapazierfähig
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierende Tinte
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
orange
für Schablone geeignet:
ja
Marke:
Papermate
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
orange
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner 0,8mm, feinschreiber, feinschreiber papermate, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,55*
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S520-F
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.