Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 75mm Kochmütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivordner A4 75mm Kochmütze
Motivordner A4 75mm Kochmütze
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN5035315
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     50353-15
EAN/GTIN:
     4009212036100
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Dream in Kochmütze A4
  • Rückenbreite 75 mm
  • Motivdruck laminiert
  • 320x290x75 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
290 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Kochmütze
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, a4 aktenordner 7,5 cm, standard ordner, standardordner 75mm, 50353, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 5,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 5,37*
4 Tage
15
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.