Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 7 Fächer Trend dunkelrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 7 Fächer Trend dunkelrosa
Pultordner 7 Fächer Trend dunkelrosa
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2407934
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24079-34
EAN/GTIN:
     4013951011748
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Pultordner
  • für Dokumente im Format A4
  • 7 Fächer
  • Trend
  • dunkelrosa
  • Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen
  • mit dehnbarem Rücken
  • 3 Schaulöchern im Buchblock
  • reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC)
  • schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP
  • zusätzlicher Verschluss mit Gummizug
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Graukarton
Farbe:
rosa
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
dunkelrosa
Farbname:
dunkelrosa
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, pagna fächermappe, faltmappe, 24079, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 8,24*
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 9,04*
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 13,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24079-09
ab € 4,98*
Ähnlich
Pagna
24079-12
ab € 4,50*
Ähnlich
Pagna
24079-13
ab € 4,96*
Ähnlich
Pagna
24079-17
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.